Thea à couleur LED commutables 3000K, 4000K et 6500K, 32W, IP54, dimmable 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 32 W
  • Température de couleur 3000...6500 K
  • Type LED non interchangeable

Encastré de plafond commercial Thea à couleur LED commutables 3000K, 4000K et 6500K, 32W, IP54, dimmable 230V, connecteurs Plug & Play

 
 

Détails du produit

3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit
Interrupteur au dos du produit pour une sélection facile de la température de couleur
Dimmable 230V, DALI ou 1-10V
Rendement lumineux élevé:109/W
Connecteur Plug and Play pour faciliter l'installation
Gamme d'encastrés de plafond à usage tertiaire au rendement lumineux élevé
Choix parmi 3 couleurs de température grâce à l'interrupteur situé au dos du produit
Dimmable 230V, DALI ou 1-10V
Connecteur Plug and Play pour faciliter l'installation
Choix parmi quatre puissances : 12W, 16W, 24W et 32W
Collerette de rattrapage disponible

Thea

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

32 W

Température de couleur

3000...6500 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

48 mm

Longueur

220 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Diamètre

220 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Thea

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.