Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2000...2000 lm
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
24 W
Flux lumineux en mode d'urgence
2000 lm
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V