UNIVERSAL - Encastré réglable carré blanc LED 18W 1620lm 3000/4000/6500K (CCT)

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 18 W

UNIVERSAL carré, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 18W 30000h 1620lm (en 4000K), CCT 3000/4000/6500K. Variable par coupure de phase. Bornier repiquable sans outil

 
 

Détails du produit

Spot encastré / Plafonnier UNIVERSAL CARRE 18W, technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Épaisseur 15 mm, Plusieurs possibilités d'installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable, Driver dimmable intégré, Boite de raccordement avec bornier repiquable sans outil précâblée

Universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1620...1620 lm

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

18 W

Flux lumineux en mode d'urgence

1620 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

15 mm

Longueur

293 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

18...18 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Largeur

293 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Universal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.