meteor flip encastré blanc 180mm LED HO 4000K 31W 4099lm 26°

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

meteor flip encastré blanc 180mmLED HO 4000K 31W 4099lm 26°

 
 

Détails du produit

Meteor flip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meteor flip

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.