mizar M encastré frame noir 165mm LED MO 4000K 23W 3026lm 40° CRI80

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

mizar M encastré frame noir 165mmLED MO 4000K 23W 3026lm 40° CRI80

 
 

Détails du produit

Mizar m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Mizar m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.