6002/4128-0100-152-2220-22-8500

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 22 W
  • Température de couleur 5000...5000 K
  • Type LED non interchangeable

6002/4128-0100-152-2220-22-8500

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Appareil de commande échangeable

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...50 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

22 W

Température de couleur

5000...5000 K

pour poussière Ex-Zone

21, 22

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

100...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

125 mm

Longueur

700 mm

Nbre de pôles

5

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

22...22 W

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

6 mm²

Culot

sans

Diamètre

0 mm

Largeur

184 mm

Classe électrique

I

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.