Hauteur/Profondeur
130 mm
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
188 mm
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis
Section de conducteur
2.5 mm²
Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Protection de la surface du boîtier
non traité
Hauteur/profondeur d'encastrement
130 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
56 W
Température de couleur
3000...5000 K
Courant nominal
250...250 mA
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
2
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Oui
Longueur d'encastrement
1660 mm