Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mercmaster LED - Module lanterne a LED 9 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 Lanterne connectée à détection de mouvement Couvercle avec fixation à commander séparément. (KPC - KPCT - KPWB - KPS - KPST)
Répondre, grâce à une solution unique, aux exigences élevées de vos projets industriels en environnements difficiles et dangereux.La solution d’éclairage à LED complète Mercmaster 3e génération offre aux environnements industriels difficiles et dangereux un luminaire hautement configurable, conçu pour faire face aux tâches les plus exigeantes et répondre aux besoins en éclairage de zone. Avec sept rendements lumineux, six types de montage, quatre modèles de distribution de la lumière, quatre types de globes remplaçables, trois températures de couleur, deux tensions d’entrée et divers choix d’adaptateurs pour la mise à niveau des installations existantes, ce luminaire à LED hors pair s’adapte à toutes les applications et offre un confort sans précédent. Il permet aux entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (IAC) d’optimiser leur espace, tout en réduisant le nombre de dispositifs nécessaires pour chaque projet, le luminaire Mercmaster LED Generation 3 améliore ainsi la distribution de la lumière à moindre coût. Sa conception robuste et résistante à la corrosion est homologuée pour une utilisation dans les zones dangereuses de classe I, division 2 et de classe II, ainsi que dans les zones maritimes et humides. Elle bénéficie également de la certification ATEX/IECEx zones 1, 2 et 21–22. Ce luminaire constitue ainsi une solution de classe mondiale pour tous les besoins d’éclairage dans les environnements industriels difficiles et dangereux. Consultez votre représentant local pour en savoir plus sur la toute nouvelle solution d’éclairage complète Appleton offrant les performances qui ont fait la renommée d’Emerson.
Mercmaster led
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Pour poussière Ex-Zone
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Appareil
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Diamètre