Alizé T1 LED 1400lm 3000/4000K HFA blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 11.5 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Hublot LED Alizé T1 1400lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:121,7lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.
Alizé, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.

Alizé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Alizé

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

Puissance du système

11.5 W

Température de couleur

3000...4000 K

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.