Axiome T1 E27 LED 500lm 3000K AV blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 9 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Hublot LED Axiome T1 E27 500lm 3000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Equipé d'une lampe LED.
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Axiome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Axiome

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

puissance du système

9 W

température de couleur

3000...3000 K

Type

LED interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.