Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C

 
 

Détails du produit

Hublot fonctionnel et polyvalent. Existe en 2 tailles Ø260 mm ou Ø320 mm. Embase et diffuseur en polycarbonate. 2 ou 4 points de fixation.
Visserie Torx. Lampes E27, fluorescentes G24q ou source LED. Avec détecteur HF intégré.
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Axiome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Axiome

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance du système

15 W

nombre de lampes/modules

1

Culot

E27

Diamètre

260 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.