En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hublot
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc
Réf Rexel : EBE73024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc
Réf Rexel : EBE73002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TRILUX
Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
Réf Rexel : TRI7077440
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 E27 SSL AV blanc
Réf Rexel : EBE73000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BIZLINE
Douille et fiche DCL E27 2P+T
Réf Rexel : BIZ620161
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Vernosc T1 LED 1000lm 4000K blanc
Réf Rexel : EBE70700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Vernosc T1 LED 1000lm 4000K HFA blanc
Réf Rexel : EBE70705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Etanche gen2 WT120C LED60S/840 PSU L1500
Réf Rexel : PHI840497
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TRILUX
Deveo G2 1500 6000-840 ET PC
Réf Rexel : TRI7077640
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Etanche gen2 WT120C LED40S/840 PSU L1200
Réf Rexel : PHI840480
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc
Réf Rexel : EBE73024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SECURLITE
VOILA ACCESS Blanc Module LED 1200 4000K avec détection compact
Réf Rexel : LON10720410
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
THORN
Tom Vario Led 300 1200 830/40 Wh
Réf Rexel : TRN96632237
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
RHEA CCT - Hublot IP65 IK10, blanc, LED intég. 10W 1150lm 3000K-4000K
Réf Rexel : ARI50907
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SECURLITE
VOILA ACCESS Blanc Module LED 1200 4000K
Réf Rexel : LON10720400
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Plafonnier / Applique murale | |
puissance du système | 12 W |
---|---|
Efficacité énergétique | Oui |
facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
efficience du luminaire | 100 lm/W |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 50000 h |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 50000 h |
Flux lumineux efficace | 1200 lm |
température de couleur | 4000 K |
---|---|
Durée de vie | 50000 h |
Classe de protection (IP) | IP54 |
IK | > IK10 |
Type | LED non interchangeable |
Diamètre | 260 mm |
Classe électrique | II |
Info produit | |
Gamme | Axiome |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94054039 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.