Hublot DORIAN SENSOR rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave avec pilotage master/slave corps polycarbonate
Le hublot rond blanc DORIAN SENSOR (Ø300 mm) offre une solution d'éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste (corps en polycarbonate). Doté d'un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18,7W) jusqu'à 2100 lm et angle de diffusion de 120° pour un éclairage homogène, performant et durable (50 000h).
Équipé d'un détecteur haute fréquence intégré avec fonction master/slave (jusqu'à 5 hublots sans capteur), il optimise la gestion de la lumière. Pratique à installer, il est repiquable avec bornier sans outil. Convient pour les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs.
Dorian
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Courant nominal
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique