Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 15 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 D=300mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

 
 

Détails du produit

Hublot Chartres Essentiel à LED - Standard Ø300mm
Détection HF - Taille 1 - 1500 lumens - 16W - 4000K - Blanc - IP55 - IK10 - Classe II
Toujours alimenté sur le secteur, il ne s'allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible
Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110)
Durée de vie 40 000 heures - 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
Esthétisme et efficience pour un modèle à LED économique. Le hublot Chartres Essentiel est équipé de la fonction détection HF. Toujours alimenté sur le secteur, il ne s'allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. La gamme Chartres Essentiel dispose d'un préavis d'extinction caractérisé par un clignotement des LED puis un allumage de 10 secondes supplémentaires avant extinction.

Chartres essentiel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Chartres essentiel

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1500...1500 lm

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

intensité lumineuse

0...0 cd

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...35 °C

Compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

15 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

59...73 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

1500 lm

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

207...253 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Oui

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

70 mm

Longueur

300 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

largeur d'encastrement

300 mm

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

300 mm

Largeur

300 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.