Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 ON/OFF + douille E27 à équiper

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 53 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type lampe à incandescence
ICON

Hublot Chartres Origine blanc standard IP54 IK04 avec fonctionnement en ON-OFF taille 1 D=296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum - Classe II

 
 

Détails du produit

Hublot Chartres Origine - Standard Ø296mm
Consommation totale : 53W - 20W maximum
ON/OFF - Taille 1 - E27 à équiper - Blanc
IP54 - IK10 - Classe II
Diffuseur polycarbonate transparent

Le hublot résidentiel CHARTRES par son design soigné et la qualité de ses matériaux, permet l'éclairage des zones de circulations intérieures, des locaux à fort passage ou de façades et terrasses extérieures. Equipé d'une douille E27 il reçoit tous les modèles de lampes halogène éco, CFLI ou LED.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

700...700 lm

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

intensité lumineuse

0...0 cd

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...40 °C

Compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

53 W

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

221...241 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

700 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

lampe à incandescence

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

95 mm

Longueur

296 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

53...53 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

E27

Diamètre

296 mm

Largeur

296 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.