Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot Chartres Origine noir standard IP54 IK04 avec fonctionnement en ON-OFF taille 1 D=296mm avec douille E27 à équiper 70W maximum - Classe II
Hublot Chartres Origine - Standard Ø296mm
Consommation totale : 53W - 20W maximum
ON/OFF - Taille 1 - E27 à équiper - Noir
IP54 - IK10 - Classe II
Diffuseur et corps en polycarbonate
Le hublot résidentiel CHARTRES par son design soigné et la qualité de ses matériaux, permet l'éclairage des zones de circulations intérieures, des locaux à fort passage ou de façades et terrasses extérieures. Equipé d'une douille E27 il reçoit tous les modèles de lampes halogène éco, CFLI ou LED.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Intensité lumineuse
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Compatible IFTTT
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique