Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   Mon panier 0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
    • Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • Sélection Durable
    • Vers notre Sélection Durable
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Eclairage
  3. Luminaire d'intérieur fonctionnel
  4. Hublot
  5. 544276
  • 
Vidéo :
Images :
Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper
 Précédent
 Suivant
Hublot - Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper - 544276
Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper
Sarlamlogo
Sarlam

Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper

Réf Rexel : 
SLM544276
Réf Fab : 
544276
EAN13 : 
3292295442765
Écrire un avis

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Informations produit

Fiche produit


Notice


Notice

Normes & Securité

Certificat de Marque de Conformité

Environnement

Profil Environnemental

Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Fiche produit
Notice
Notice
Certificat de Marque de Conformité
Profil Environnemental

Détails du produit



Détails du produit

Hublot ovale Chartres Origine standard noir IP54 IK04 fonctionnement en ON-OFF avec douille E27 à équiper 53W maximum - Classe II
Hublot ovale Chartres Origine - Standard Consommation totale : 53W - 17W maximum ON/OFF - E27 à équiper - Noir IP54-IK10 (diffuseur en verre et corps en polycarbonate), IP55-IK09 (diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en aluminium avec traitement anti corrosion), Classe II

Chartres

Le hublot résidentiel CHARTRES par son design soigné et la qualité de ses matériaux, permet l'éclairage des zones de circulations intérieures, des locaux à fort passage ou de façades et terrasses extérieures. Equipé d'une douille E27 il reçoit tous les modèles de lampes halogène éco, CFLI ou LED.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hublot 


Produits fréquemment achetés ensemble

Ce produit
Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper

Sarlam

Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper

Affichage de prix indisponible


OSRAM LED CLA75 Dépolie 840 E27 10W 1055lm

Ledvance

OSRAM LED CLA75 Dépolie 840 E27 10W 1055lm

Affichage de prix indisponible

Quantité : 1

Total : 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Plafonnier / Applique murale
couleur de la lumière Blanc
variation par potentiomètre (intégré) Non
variation DMX Non
variation DALI Non
variation 1-10V Non
variation 0-10V Non
courant nominal de la LED à courant constant 221...241 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5...40 °C
possible support IFTTT Non
avec grilles d'aération Non
variation GPRS Non
Flux lumineux efficace 700 lm
Tenue fil incandescent 960 °C - 5 s
puissance du système 53 W
température de couleur 2700 K
courant nominal 221...241 mA
Composant d'éclairage de secours intégré Non
Type de variation Non dimmable
angle de faisceau Faisceau très extensif >80°
Puissance de la lampe en Multiwatt 28/54 W
variation Zigbee Non
adapté à un montage au plafond Oui
compatible avec Amazon Alexa Non
compatible avec Google Assistant Non
compatible avec Apple HomeKit Non
variation DSI Non
variation en fonction de la commande Non
élément de distribution de lumière Diffuseur
pas de variation Oui
variation avec bouton-poussoir Non
adapté à un montage en saillie Oui
variation Touch and Dim Non
variation Sine Wave Reduction Non
variation RF Non
variation programmable Non
coupure de début de phase Non
coupure de fin de phase Non
variation modulation de tension secteur Non
variation système propriétaire constructeur Non
dimmable LineSwitch Non
 
avec détecteur de mouvement Non
Matière Plastique
hauteur/profondeur 95 mm
longueur 321 mm
adapté à une suspension Non
avec détecteur de lumière Non
IRC 90-100
Appareil Non requis
finition du paralume Sans
puissance de lampe acceptée 53 W
température ambiante -5-40 °C
type de tension AC
Couleur du boîtier Noir
Culot E27
réflecteur Ultra brillant
Puissance ECL 53 W
largeur 225 mm
Classe électrique II
Classe de protection (IP) IP54
faible éblouissement Non
appareillage fourni Non
adapté à un montage encastré Non
adapté à un montage en applique Oui
finition de la surface Mat
nombre de lampes/modules 1
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
protection contre l'incendie « D » Non
Source Incluse Non
Tension nominale 220...240 V
IK IK10
matériau de la verrine Plastique transparent
répartition lumineuse Symétrique
émission de lumière Direct
convient pour l'éclairage d'urgence Non
montage en ligne continue possible Non
Type Lampe à incandescence
Info produit
Gamme Chartres
Code Douane 94051190
Multiple de vente 1
Partager par email

Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel

Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

Produit
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Domotique Energeasy Connect
À découvrir
  • Configurateurs
  • Fonctionnalités clés
  • Nouveautés
Services
  • Suite logicielle Esabora
  • Energeasy Connect
  • Solution IRVE
  • Rexel Lease
  • Easy CEE
  • FAQ
Notre offre de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.