Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED Rond Everloop avec source et alimentation remplaçables. Classe II. Sélection puissance et CCT sur l'alim. Jusqu'à 140lm/W, 100kh L80, IK08, 850° C fil incandescent. CEE. Dimensions : D= 330x65mm. Garantie 5 ans.
Applique et plafonnier rond polyvalent. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP54 (mur et plafond). Résistance aux chocs : IK08. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Température ambiante de fonctionnement:
-20… + 45°C. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Câblage traversant possible. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Version détecteur avec détecteur haute fréquence, fonction couloir et groupement. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP). Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées. Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles. Cadre argenté décoratif disponible séparément.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique
Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière