MINI TIMY E27 MAX23W IP66 Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 23 W

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur. Avec clé et vis anti-vandale.

 
 

Détails du produit

Résistance : 20 Joule
Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.
Protection anti-vandale.

Mini timy e27

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Mini timy e27

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

avec grilles d'aération

Non

Puissance du système

23 W

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Hauteur/Profondeur

81 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Diamètre

260 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.