Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Moon 27 - Hublot en polycarbonate D=300 E27 avec vasque striée special confort visuel et équipé de vis anti-vandales avec deux entrée de câble. Angle 120° IP65 IK08. Livré sans lampe. Coloris noir.
Hublot IP65 étanche, à douille E27, équipé d'un diffuseur opale en polycarbonate conçu pour les environnements extérieurs résidentiels, collectifs et tertiaires.
Boîtier de raccordement à l'arrière IP65 pour un câblage facile et rapide, simplifiant l'installation du hublot.
Il est possible, grâce à son détecteur HF "plug and play" (à acheter séparément) , de transformer ce hublot en hublot à détection.
Résistant aux UV et conçu pour les environnements avec températures ambiantes de -20°C à +45°C. Équipé de vis anti-vandale.
Moon 27
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement