OSMO BL 1100lm 4000K VAV IK10 IP65 D=268mm hf

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10.6 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K avec détection compact visserie inox antivandalisme

 
 

Détails du produit

OSMO T1 est un hublot spécialement conçu pour accompagner la rénovation énergétique des bâtiments, en intérieur comme en extérieur.
Il se distingue par son esthétique simple et son design épuré.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est écoconçu et fabriqué à partir de matières recyclées.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.
100 % réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée, garantissant une longue durée de vie.
Son installation est rapide grâce à un accès facilité aux points de fixation, un raccordement simplifié et une fermeture du diffuseur par quart de tour ou par vis antivandale.

Osmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Osmo

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1100...1100 lm

Efficacité de luminaire

104...104 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Puissance du système

10.6 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

68 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

268 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.