Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PiresCWS - Hublot RSE IP66 IK10 240V D=355 15/22/28W 3000/3500/4000K à détection Hyperfréquence et fonction corridor
Hublot IP65, à puissance et couleur commutables, avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d‘énergie.
Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire. Lorsque des personnes entrent dans la zone de détection IR la lumière se déclenche. Lorsque les personnes quittent la zone de détection, la lumière s‘éteint automatiquement.
2 diamètres différents sont proposés. 3 sélections de couleurs (3000K/3500K/4000K) disponibles pour une flexibilité maximale dans chaque application.
La trappe d‘accès au câblage par l‘arrière, classé IP65, permet une installation rapide et simple du produit.
Résistant aux UV et conçu pour les environnements extérieurs non abrités avec températures ambiantes de -25°C à +45°C. Équipé de vis anti-vandale.
Pires cws
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement