Super 62 E27 SSL blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W

Hublot Super 62 E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

 
 

Détails du produit

Hublot fonctionnel idéal rénovation.
Embase en polypropylène et diffuseur polycarbonate conique blanc.
Solution antivandale: 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.
Vérouillage du diffuseur assuré par une vis inviolable.
SSL.
Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.

Basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Basic

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance du système

15 W

nombre de lampes/modules

1

IK

IK08

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.