Adapté à un montage au plafond
Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2094...2094 lm
Efficacité de luminaire
140...140 lm/W
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation programmable
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
72000 h
Puissance du système
15 W
Température de couleur
4000...4000 K
Adapté à un montage en saillie
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP55
Hauteur/Profondeur
105 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
driver LED courant constant
Avec détecteur de mouvement
Oui