VOILA ACCESS BL 1600lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 14 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ECOSCORE
ICON

Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1600lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact

 
 

Détails du produit

VOILA ACCESS est une gamme de hublots résidentiels élégants et très résistants, antivandalisme et basse consommation, destinée à l’éclairage des parties communes des bâtiments, en intérieur et extérieur.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce hublot est à la fois est recyclé, recyclable et 100 % réparable.
Certifié PEP ecopassport®, il est éco-conçu selon une méthodologie d'analyse du cycle de vie produit (ACV) afin de limiter son impact environnemental.
Sa résistance est renforcée par une jupe anti-arrachement et 4 points de fixations internes. De plus, le montage est facilité grâce à ses entrées de câbles latérales permettant une installation rapide et efficace.

Voila access

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Voila access

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.61

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1600...1600 lm

Efficacité de luminaire

114...114 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

54000 h

Puissance du système

14 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP55

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

105 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

340 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.