Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wizard - Applique ronde fonte d'aluminium noire anti-UV, intérieur et extérieur IP65, traitement brouillard salin. Eclairage indirect et anti-éblouissement. Version murale. Driver intégré équipé d'un bornier repiquable.
Applique ronde IP65 en fonte d'aluminium noire anti UV pour une utilisation intérieure et extérieure, avec traitement brouillard salin anticorrosion.
Idéal pour un éclairage de balisage dans les cages d'escalier ou sur les murs, offrant une lumière indirecte et anti-éblouissement.
Disponible en installation en saillie ou encastré.
Équipé d'un driver intégré et d'un bornier à connexion rapide.
Wizard
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
avec boîte d'encastrement
hauteur/profondeur d'encastrement
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Variation DSI
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
diamètre d'encastrement
Diamètre raccord
IRC
orientable
Appareil
type de couverture
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Classe électrique