ALTOS TUB ACCESSOIRE FILIN SUSPENSION 2PCS/KIT

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier inoxydable (inox)
  • couleur acier inoxydable (inox)

ALTOS TUB ACCESSOIRE FILIN SUSPENSION 2PCS/KIT

 
 

Détails du produit

Accessoire ALTOS TUBULAR Filin de suspension
Longueur de 1,5m
Conçu pour un raccordement simple sur les bracelets standards
Livré par kit de 2 pièces dans le sachet
Fournis avec les accessoires de montage : vis, chevilles, écrous
Filin acier recommandé pour ALTOS TUBULAR et ALTOS TUBULAR OUTDOOR
Différents accessoires de montage sont proposés pour fixer la gamme Altos tubular et Altos tubular outdoor ; ainsi, vous pourrez suspendre les luminaires grâce à des filins adaptés aux bracelets standards fournis avec les ALTOS TUBULAR ou, sécuriser votre installation grâce au remplacement des bracelets standards par des bracelets anti-vibration ou des bracelets anti-vandalisme.

Altos tubular

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

matériau

acier inoxydable (inox)

longueur

1000 mm

couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Altos tubular

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.