ALTOS TUB Gen2, 2800lm On/Off 3000K 0,6m 20W, émission à 120°, IP65, IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

ALTOS TUB Gen2, 2800lm On/Off 3000K 0,6m 20W, 140lm/W, émission à 120°, IP69K, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur

 
 

Détails du produit

Conçu pour une installation en intérieur ou sous abris. Design tubulaire élégant en polycarbonate opalisé avec embout en acier inoxydable 304L

?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:48ef8829-b01e-0029-3dd1-84969b000000
Time:2024-04-02T07:45:10.4754757Z

Altos tubular

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Altos tubular

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

convient pour câblage traversant

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

longueur

600 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Diamètre

70 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.