ALTOS TUB Gen2, 5200lm On/Off 3000K 1,2m 36W, 145lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
Conçu pour une installation en intérieur ou sous abris. Design tubulaire élégant en polycarbonate opalisé avec embout en acier inoxydable 304L
?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:34771ed4-301e-009e-35d1-84bb31000000
Time:2024-04-02T07:45:10.7607790Z
Altos tubular
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
élément de distribution de lumière
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
longueur
IRC
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique