AMBIS 1-10V 4000lm 4000K, 1,2m, 32W, IP66, IK10, Taversant, Classe II, 220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 32 W
  • Type LED non interchangeable

AMBIS 1-10V 4000lm 4000K, 1,2m, 32W, IP66, IK10, Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -20DEGC +40DEGC, L80B10 @ 50,000 h, diffusion opalisée, émission 127DEG, photométrie intensive PCB Plat, Driver inclus.

 
 

Détails du produit

Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C a +40C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Traversant en version standard, graduable 1-10V
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1200mm
Flux sortant de 4000 lm
Consommation de 32 W
Efficacité de 125lm/W
L80B10 = 50 000 heures
Optique 127 degrés
IP66 et IK10
Bracelet anti-vandalisme en option
Ambis Radiant 1-10v est un luminaire LED étanche IP66 équipé d'un système de contrôle intégré 1-10v, qui permet de varier l'intensité de 0 à 100%. Conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -20°C à +40°C, les bénéfices d'Ambis Radiant 1-10v sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité jusqu'à 133lm /w, il offre une large gamme de flux de 4000 lm à 6000lm. Avec son câblage traversant, Ambis Radiant 1-10v affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis Radiant 1-10v est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme Ambis est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 130Lm/W.
La gamme AMBIS dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires (norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7).

Ambis radiant 1-10v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ambis radiant 1-10v

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

4000...4000 lm

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation 1-10V

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

32 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Longueur

1200 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Diamètre

82 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.