AMBIS 1-10V 6000lm 4000K, 1,6m, 45W, IP66, IK10, Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -20DEGC +40DEGC, L80B10 @ 50,000 h, diffusion opalisée, émission 127DEG, photométrie intensive PCB Plat, Driver inclus.
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C a +40C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Traversant en version standard, graduable 1-10V
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1600mm
Flux sortant de 6000 lm
Consommation de 45 W
Efficacité de 133lm/W
L80B10 = 50 000 heures
Optique 127 degrés
IP66 et IK10
Bracelet anti-vandalisme en option
Pilotage par capteur externe de référence MA-05212E (maître) et MA-04912E (esclave)
Ambis Radiant 1-10v est un luminaire LED étanche IP66 équipé d'un système de contrôle intégré 1-10v, qui permet de varier l'intensité de 0 à 100%. Conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -20°C à +40°C, les bénéfices d'Ambis Radiant 1-10v sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité jusqu'à 133lm /w, il offre une large gamme de flux de 4000 lm à 6000lm. Avec son câblage traversant, Ambis Radiant 1-10v affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis Radiant 1-10v est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme Ambis est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 130Lm/W.
La gamme AMBIS dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires (norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7).
Ambis radiant 1-10v
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
élément de distribution de lumière
Variation 1-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
Puissance du système
angle de faisceau
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
Longueur
IRC
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique