AMBIS 7680lm On/Off 4000K, 1,6m, 48W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 48 W
  • Type LED non interchangeable

AMBIS 7680lm On/Off 4000K, 1,6m, 48W, IP66, IK10,Taversant, Classe II, 220-240V,Ta -30°C +50°C, L80B10 @ 100,000 h, diffusion opalisée, émission 150°,photométrie extensive,Driver inclus.

 
 

Détails du produit

PG548ILG3N AMBIS Radiant
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C à +50C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage traversant, fonctionnement On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1600mm
Flux sortant de 7680 lm
Consommation de 48 W
Efficacité de 160lm/W
L80B10 = 100 000 heures
Optique 150 degrés
IP66 et IK10
Bracelet anti-vandalisme en option
Ambis Radiant est un luminaire LED étanche IP66 conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -30°C à +50°C. Les bénéfices d'Ambis Radiant sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité 160lm /w, il offre une large gamme de flux de 2500 lm à 11200lm. La gamme Ambis propose également les luminaires avec détecteur et capteur de luminosité intégrés, paramétrable grâce à une télécommande. Ambis Radiant intègre des systèmes de contrôle type Dali ou Bluetooth Mesh 5.0. Enfin, Ambis Radiant affiche une performance de durabilité supérieure à 100 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.

Ambis radiant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Ambis radiant

Plafonnier / Applique murale

Diamètre

82 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

48 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

longueur

1600 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.