AMBIS Terre 7500lm On/Off 4000K, 1,6m, 56W, IP66, IK10, Taversant avec Terre, Cl

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 56 W
  • Type LED non interchangeable

AMBIS Terre 7500lm On/Off 4000K, 1,6m, 56W, IP66, IK10, Taversant avec Terre, Classe II, 220-240V,Ta -30DEGC +40DEGC, L80B10 @ 50,000 h, diffusion opalisée, émission 140DEG,photometrie intensive PCB Plat, Driver inclus.

 
 

Détails du produit

Raccordement à la terre
Conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes :
-30C a +40C
Installation simplifiée grâce au système easy-click
Eclairage Led uniforme, excellent confort visuel
Câblage Traversant, contrôle On/Off
Température de couleur : 4000K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Longueur= 1600mm
Flux sortant de 7500 lm
Consommation de 56 W
Efficacité de 134lm/W
L80B10 = 50 000 heures
Optique 140 degrés
IP66 et IK10
Section câble : 2.5mm2
Bracelet anti-vandalisme en option
Ambis Radiant avec terre est un luminaire LED étanche IP66 avec raccordement à la terre de classe II. Conçu pour fonctionner dans des environnements industriels et des conditions extrêmes de -30°C à +40°C, les bénéfices d'Ambis Radiant avec terre sont l'excellent confort visuel et l'uniformité, une conception robuste et performante certifiée IP66 et IK10 ainsi qu'une installation simplifiée grâce au système easy-click. Doté d'une excellente efficacité jusqu'à 136lm /w, il offre une large gamme de flux de 4000 lm à 9000lm. Avec son câblage traversant et le contrôle On/Off de son alimentation, Ambis Radiant avec terre affiche une performance de durabilité supérieure à 50 000h pour un L80B10, en usage inconditionnel 24h/24h.
Ambis Radiant avec terre est un luminaire LED fonctionnel dont le design compact et robuste offre de nombreuses applications, notamment dans les parkings, chambres froides, entrepôts et espaces de travail.
La gamme Ambis avec terre est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 130Lm/W.
La gamme Ambis avec terre dispose du marquage ENEC et est également certifiée pour les installations dans les environnements alimentaires (norme IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food Version 7).

Ambis radiant terre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ambis radiant terre

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

7500...7500 lm

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

56 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Longueur

1600 mm

Nbre de pôles

3

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Diamètre

82 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.