ECHO ATEX 927 Led 65W 9264lm 4000K gris CRI80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 65 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Étanche ECHO atex cld 2,67kg 9264 lumens 4000k cri>80 65w gris ip66 ik08 lowflicker ta -20° +40°C durée de vie 80.000 heures 80% (l80b20) groupe de risque 0

 
 

Détails du produit

Echo led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Echo led

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

régulation constante du flux lumineux

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

puissance du système

65 W

température de couleur

4000...4000 K

appareillage fourni

Non

Source Incluse

Oui

nombre de lampes/modules

1

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matière

autre

hauteur/profondeur

102 mm

Nbre de pôles

0

orientable

Non

longueur

1600 mm

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

section de conducteur

0 mm²

Classe électrique

I

largeur

152 mm

Diamètre

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.