Protection de la surface du boîtier
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Oui
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
43 W
Température de couleur
4000...4000 K
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d’encastrement
0 mm
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Diamètre d'encastrement
0 mm
Largeur d'encastrement
0 mm
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
autre
Puissance de lampe acceptée
43...43 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique