Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Protection de la surface du boîtier
non traité
Adapté à un montage au plafond
Oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C10
28
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence
sans
Système d'alimentation de secours
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4930...4930 lm
Efficacité du luminaire
141...141 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
autre
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
7.5 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
3.5 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
80 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l'éblouissement (UGR)
19.5
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...65 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
câblage traversant inclus
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
35 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
152...152 mA
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Avec matériau de fixation
Oui
Tension nominale
230...240 V
Matériau de couverture
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct/indirect
Convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
Montage en ligne continue possible
Oui
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Avec indicateur de présence
Non
Hauteur/Profondeur
140 mm
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
ultra brillant
Puissance de lampe acceptée
32...32 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1.5 mm²