Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire tubulaire étanche BERN LED EX, m1200, diffus. Pour atmosphères explosives ATEX (zones 2 et 22), étanche à l'eau sous pression, IP 68 (20m) et résistant au nettoyage intensif à haute pression, IP 69K. Température de -25°C à +40°C
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
pour poussière Ex-Zone
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
orientable
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose