PLANOX TUBE, 31 W, 3500 lm, 840, blanc, DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

PLANOX TUBE, 31 W, 3500 lm, 840, blanc, DALI, Luminaires tubulaire, Luminaire étanche, D 78 L 722, Matière synthétique (PC) opale

 
 

Détails du produit

Luminaire à tube de protection robuste pour exigences élevées. Support d'appareils en tôle d'acier, traité époxy blanc. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Convient au montage au mur, au plafond et en suspension grâce aux accessoires. Appareillage intégré. Installation simple grâce au système d'enfichage Plug & Play Wieland RST CLASSIC. Luminaire avec câblage continu intégré pour la juxtaposition d'autres luminaires grâce à deux connecteurs enfichables Wieland RST Classic (mâle et femelle). Remarque: Les accessoires de montage et les accessoires de raccordement électrique sont à inclure dans la commande. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon DIN 67528. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

adapté à un montage au plafond

Oui

Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)

30

Distorsion harmonique totale (DHT)

0.2 %

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3500...3500 lm

Efficacité de luminaire

113...113 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

29

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

49

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

câblage traversant inclus

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

31 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

129...141 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

avec matériau de fixation

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

autre

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

longueur

722 mm

Nbre de pôles

5

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

31...31 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

douille (femelle)

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

78 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.