Réglette à détection RS PRO 5100 SC Bluetooth 3000k

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 30 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Réglette pour un usage extérieur - détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, groupe voisins, calendrier

 
 

Détails du produit

Parfait pour les rénovations. Le luminaire linéaire le plus moderne pour lutter contre le retard pris dans les rénovations. Changement de garde dans les parkings, caves, halls, garages, couloirs et toutes les pièces encore équipées d'anciens luminaires à vasque. En fait, c'est très simple : vous utilisez le câblage existant, vous montez le luminaire sur les trous déjà percés, vous connectez la nouvelle installation sans fil et vous réglez tous les paramètres via l'application. Résultat : une technologie d'éclairage de pointe sur une base existante, un confort d'utilisation ultramoderne avec de nombreuses fonctionnalités et des économies directes grâce à une efficacité énergétique maximale.

Rs pro connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Rs pro connect

Plafonnier / Applique murale

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

30 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

58 mm

longueur

1370 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

montage mural

Oui

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

31...31 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC/DC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

largeur

87 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.94

adapté à un montage au plafond

Oui

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.