Luminaire SABATIER ATEX et IECEx zone 1 Module LED 4000K IRC 80 2100lm 50000h L80/B50 Driver non gradable Garantie 5 ans 960DEGC IP66, IP68 et IP69K Classe I 220-240V 50/60Hz 26W 2 presse-étoupes polyamide D5-12mm
Luminaire tubulaire pour ambiances explosibles SABATIER - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité - IRC>80, 50 000h L80/B50@Tmax - Flux lumineux: 2100 lm - Température de couleur : 4000K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Driver LED non réglable - Diamètre : 135 mm - Longueur hors tout: 745 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes ATEX en polyamide pour câblage en repiquage (capacité : Ø8 à 13 mm) dont un obturé - Raccordement par bornier débrochable double étage 5x2,5mm², compatible réseau triphasé - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Ouverture hors tension en zone explosible - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 5 ans - Température d'utilisation :
-20°C +40°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 26 W - Efficacité lumineuse: 81 lm/W - Facteur de puissance > 0,9 - THD: 18,5 % - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l'EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 7,2 kg - Certifié ATEX (Licence INERIS 19ATEX0002X) - Certifié IECEx (Licence IECEx INE 19.0004X) - II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (Zones 1&2) - II 2D Ex tb IIIC T65°C Db IP66 (Zones 21&22) - Conçu et fabriqué en France
Sabatier
Multiple de vente
Gamme
matériau de la verrine
Type
Matière
longueur
Nbre de pôles
orientable
Appareil
type de tension
type de connexion
section de conducteur
Diamètre
Classe électrique
Type de pose
facteur de puissance (cos phi)
élément de distribution de lumière
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
degré de protection (NEMA)
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
pour poussière Ex-Zone
angle de faisceau
appareillage fourni
Source Incluse
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK