THEMA 970 Led 34W 4328lm 4000K gris IP66IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
ECOSCORE

Étanche Thema LED CLD 4328 lumens 4000k CRI 80 34W Gris 1,78kg IP66 IK08 Lowflicker RISK Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 50.000 heures (L80B50) groupe de risque 0 ta -30° + 40° C

 
 

Détails du produit

Thema est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau large
Il détient le certificat de conformité européenne
Construit avec des produits incassables
La puissance du luminaire à été augmentée (34W)
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls...
Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.
Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Thema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Thema

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

puissance du système

31 W

IK

IK08

longueur

1260 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.