THEMA 970 Led 49W 5937lm 3000K gris IP66IK08

Main media

Étanche Thema de 49 Watt trav 3000K 6384 lumens 1,8kg Maintien flux lumineux : L80B50 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK09

 
 

Détails du produit

L'étanche Thema
Le corps de l'appareil
• Polycarbonate moulé par injection,
• Couleur grise
• Incassable
• Autoextinguible
• Stabilisé aux rayons UV
• haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes
Le diffuseur
• En polycarbonate moulé par injection
• Stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière
• Autoextinguible V2
• Stabilisé aux rayons UV
Finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse
Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox
Le réflecteur
• Acier galvanisé laqué au four
• Résine polyester,
• Couleur blanche,
• Stabilisé aux rayons UV
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement
• Joint d'étanchéité injecté
Sur demande
-New Hydro LED à faisceau étroit : sous-code -22
-Avec radar sensor pour armatures ON-OFF : sous-code-19
-New Hydro LED avec câblage traversant pour rangée continue : sous-code-0072
- Câblage de sécurité à alimentation électriquecentralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050)
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls...
Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.
Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Thema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Thema

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.