Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Étanche Thema 49w 6384 lumens 4000K Cri80 Ip65 IK08 radar embarqué Facteur de puissance : >= 0,95 Maintien flux lumineux : Money saving L80B50 50.000 heures. groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)
L'étanche Thema
Le corps de l'appareil
• Polycarbonate moulé par injection,
• Couleur grise
• Incassable
• Autoextinguible
• Stabilisé aux rayons UV
• haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes
Le diffuseur
• En polycarbonate moulé par injection
• Stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière
• Autoextinguible V2
• Stabilisé aux rayons UV
Finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse
Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox
Le réflecteur
• Acier galvanisé laqué au four
• Résine polyester,
• Couleur blanche,
• Stabilisé aux rayons UV
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement
• Joint d'étanchéité injecté
Sur demande
-New Hydro LED à faisceau étroit : sous-code -22
-Avec radar sensor pour armatures ON-OFF : sous-code-19
-New Hydro LED avec câblage traversant pour rangée continue : sous-code-0072
- Câblage de sécurité à alimentation électriquecentralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050)
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls...
Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.
Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.
Thema
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane