Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VENUS 4800lm/7300lm On/Off 4000K, 1,5m, 33W/50W, IP66, IK08, Taversant, Classe II, 220-240V, 145lm/W, Ta -20°C +40°C, L80B10 @ 70,000 h, diffusion opalisée, émission 120°C, garantie 5 ans
LSHD05WPFR5540-ML VENUS
Luminaire entrée de gamme 1 500 mm On/Off
Luminaire doté d'une bonne efficacité lumineuse = 145 lm/W
Installation simplifiée grâce au raccordement rapide sans outil et son câblage traversant
Longue durée de vie : 70 000 h L80B10
Longueur= 1 500 mm
Consommation 33W / 50W selon choix du flux par dip switch
Flux ajustable 4 800 / 7 300 lm
Température de couleur : 4000 K
3000K, 5000K, 6500K disponibles sur demande
Indice de rendu des couleur IRC80
Température ambiance -20° + 40°
Optique 120°
IP66 - IK08
Classe II
Garantie 5 ans
Livré avec 2 clips de fixation standard
?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:6ba34254-a01e-001a-69db-f6c930000000
Time:2025-07-17T05:24:00.2011676Z
Venus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique