Albedo Eco2 3840lm on/off 4000K 60x60cm, 32W, UGR< 19, IRC80, IK03, IP20/IP40, C

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 32 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Albedo Eco2 3840lm on/off 4000K 60x60cm, 32W, UGR< 19, IRC80, IK03, IP20/IP40, Classe II, 220-240V, Passage en coupure, L80B10 @50000 Hrs , Garantie 3 ans, equipé d'un filin de sécurité, flickering free, Poids 1,9kg ,Cadre de suspension en

 
 

Détails du produit

Conçu pour éclairer des zones de travail ainsi que les bureaux ou les bâtiments scolaires
Panneau rétroéclairé plat de seulement 3 cm d'épaisseur
Efficacité supérieure à 120 lm / W
UGR <19 idéal pour l'éclairage intérieur
Éclairage uniforme et confortable
Sans scintillement
Alimentation raccordable avec passage en coupure
Driver On/off
Flux sortant 3840 lm
Consommation 32W
IRC 80
50.000 hrs / L80B10 @Ta 25°C
3 ans de garanties
Class II
Poids : 1.9 Kg
Ta -20° C / +40° C
Facteur de puissance 0.93
4000K (autres CCT sur demande: 3000K, 5000K, 6500K)
Dimensions 595 x 595 x 30
Protection IP20 en surface, IP40 sur l'arrière / IK03
AC 220-240V
Fourni avec 1 filin de sécurité en acier
Cadre de suspension en option

Panel

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Panel

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.93

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

32 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

30 mm

longueur

595 mm

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

blanc

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.