Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Albedo Eco3 24-36W DALI 4000K 60x60cm, 2880-4200lm UGR< 19, RG0, IK02, IP20/IP40, 120lm/W, Classe II, 220-240V, Passage en coupure, L80B10 @50000 Hrs , Garantie 5 ans, equipé d'un filin de sécurité, flickering free, Poids 1,8kg ,Cadre de s
Conçu pour éclairer des zones de travail ainsi que les bureaux ou les bâtiments scolaires
Panneau rétroéclairé plat de seulement 3.3 cm d'épaisseur
Efficacité supérieure à 120 lm / W
UGR <19 idéal pour l'éclairage intérieur
Éclairage uniforme et confortable
Sans scintillement
Alimentation raccordable avec passage en coupure
Driver DALI compatible DALI push DIM
Puissance ajustbable par DIP switch : 24 / 28 / 32 / 35W
Flux sortant ajustable : 2880 / 3360 / 3840 /4200 lm
IRC ?80
50.000 hrs / L80B10 @Ta 25°C
5 ans de garanties
Class II
Poids : 1.8 Kg
Ta -20° C / +40° C
Facteur de puissance ?0.9
4000K (autres CCT sur demande: 3000K, 5000K, 6500K)
Dimensions 595 x 595 x 33 mm
Protection IP20 en surface, IP40 sur l'arrière / IK02
AC 220-240V
Fourni avec 1 filin de sécurité en acier
Cadre de suspension en option
?BlobNotFoundThe specified blob does not exist.
RequestId:99a7afb1-801e-0022-7e25-fd6df0000000
Time:2025-07-25T05:33:12.9676290Z
Panel
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Variation DALI
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
finition du paralume
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique