CRETA 833 Led 30W dali 3724lm blanc 4000K 600X600

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Encastré Creta CLD-DD 3966 lumens UGR< 17 30W 4000k Blanc CRI 80 LOWFLICKER v.a IP20 IK06/ v.l IP40 IK06 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

 
 

Détails du produit

CREta dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en blanc
Le jet de son faisceau a un angle moyen
Le produit fait partie de la classe II (double isolation)
Construit avec des matériaux incassables
Le CREta à la version anti-éblouissement (UGR<17)
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
CRETA est le nouveau downlight à LED en version backlighst : une toute nouvelle forme de lumière ; il génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.
Luminaire de style discret avec optique à lentille, parfait dans les lieux exigeant une répartition contrôlée de la lumière et un confort visuel maximal (UGR<17).
Connectique rapide, ouverture de l'appareil non nécessaire, facile à installer dans le plafond. Après l'installation, peu de maintenance nécessaire.
Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond.
Corps : en tôle d'acier, montage par le dessus.
Cadre : en aluminium.
Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement.
Éblouissement d'inconfort UGR<17 (dans tous les cas) - EN 12464.
alimentation électrique : ouverture de l'appareil non nécessaire.

Creta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Creta

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur d'encastrement

-39 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

31 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

590 mm

Matière

acier

hauteur/profondeur

39 mm

longueur

595 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

590 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.