Dalles LED 300*1200mm Dimmable technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale: 41.8W • Température de couleur: 4000K • Flux lumineux 3600lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Angle: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (300mm / 1200mm / 31mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51514 / EAN 3170070515142
La Dalle LED 300*1200mm ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l'éclairage des crèches, l'éclairage des écoles, l'éclairage des collèges, l'éclairage des universités.
Pour plus d'économie d'énergie, ce modèle est livré avec une alimentation dimmable par coupure de phase, compatible avec les variateurs les plus courants.
Existe en version ON/OFF, et en version DALI.
Dimmable par coupure de Phase
$$$ UGR<19
$$$ Flicker Free
$$$ Durée de vie de 50'000 heures
$$$ RG0, Groupe de risque photobiologique 0
$$$ Alimentation fournie avec boitier de connexion sans outils