DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ECOSCORE

Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

 
 

Détails du produit

Dalles LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale: 41.8W
• Température de couleur: 4000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Angle: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (600mm / 600mm / 24mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50799 / EAN 3170070507994
La Dalle LED ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)
Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l'éclairage des crèches, l'éclairage des écoles, l'éclairage des collèges, l'éclairage des universités.
Existe en version Dimmable, et en version DALI.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.96

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3850...3850 lm

Efficacité de luminaire

96.25...96.25 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

40 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

191...191 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

24 mm

Longueur

595 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.