DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation DALI fournie, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

 
 

Détails du produit

Plafonnier LED / DALLE BKL 40W/4000K DALI, Technologie BKL : dissipation thermique optimisée, UGR<19, Livré avec driver 950 mA (remplaçable), Accessoires compatibles

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.96

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3850...3850 lm

Efficacité de luminaire

96.25...96.25 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

40 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

24 mm

Longueur

595 mm

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.